Bticino - Détecteur IR Axolute 3 fils avec neutre 0 à 460W maximum portée 105° - Alu - BTHC4431N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 600 min
angle de détection horizontal - -30...2 °
couleur - gris
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543615409
Réf. Sonepar
00038361540
Réf. Fournisseur
BTHC4431N
Marque
Bticino
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
600 min
angle de détection horizontal:
-30...2 °
couleur:
gris
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage optimale:
120 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
adapté à une charge C:
Non
température:
5...40 °C
courant de démarrage max.:
2 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
22 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm


