Bticino - Double-poussoir interbloque pour volets roulants Axolute - Anthracite 2 modules - HS4037/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - support de module
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012199789071
Réf. Sonepar
00038978907
Réf. Fournisseur
HS4037/2
Marque
Bticino
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
support de module
couleur:
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
verrouillage électrique et mécanique:
Non
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
autre
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL (équivalent):
7015
transparent:
Non
porte-étiquette:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
2 modules Finition Anthracite


