Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Double poussoir NO+NO 10A pour VMC et volets roulants Living Now 1 module - BTK4037N

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Double poussoir NO+NO 10A pour VMC et volets roulants Living Now 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543706442

Réf. Sonepar

00038370644

Réf. Fournisseur

BTK4037N

Marque

Bticino

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

7015

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

Double poussoir interbloqué NO+NO 10A 250V pour commande directe de volets roulants ou VMC Living Now - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Permet la commande des volets roulants ou de la VMC10A 250V1 module

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino