Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Ecran 1,6 de contrôle de thermorégulation BUS/KNX Axolute - BTH4691KNX

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Ecran 1,6 de contrôle de thermorégulation BUS/KNX Axolute

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543567968

Réf. Sonepar

00038000314

Réf. Fournisseur

BTH4691KNX

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ITALIE

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Ecran 1,6pouces Axolute de contrôle de température pour système de chauffage ou climatisation BUS KNX à associer à un contrôleur - avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température - à équiper d'un support et d'une plaque