Bticino - Enjoliveur fonction 1?2 1 module - Bronze - Living Now - BTKBM23MH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - obturateur
couleur - bronze
numéro RAL (équivalent) - 8017
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543817797
Réf. Sonepar
00038381779
Réf. Fournisseur
BTKBM23MH
Marque
Bticino
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
autre
utilisation:
obturateur
couleur:
bronze
numéro RAL (équivalent):
8017
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ITALIE
hauteur:
86 mm
profondeur:
7 mm
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


