Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Bticino - Enjoliveur fonction départ/arrivée 1 module - sable - Living Now - BTKSM21MH

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - obturateur

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543818459

Réf. Sonepar

00038381845

Réf. Fournisseur

BTKSM21MH

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

obturateur

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur Living Now pour la finition de la fonction départ/arrivée - 1 module - sable

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino