Bticino - Enjoliveur Living Now avec marquage ON/OFF MyHOME_Up 1 module - blanc - BTKW01MHAG

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543619933

Réf. Sonepar

00038361993

Réf. Fournisseur

BTKW01MHAG

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 1 module Living Now avec symbole ON-OFF pour mécanismes MyHOME finition blanc - se clipse sur la plaque de finition

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino