Bticino - Enjoliveur Living Now pour forte intensité lumineuse 1 module - noir - BTKG01X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tactile
impression/marquage - divers symboles
utilisation - autre
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 7015
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543611388
Réf. Sonepar
00038361138
Réf. Fournisseur
BTKG01X
Marque
Bticino
modèle:
tactile
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
autre
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
7015
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
22 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucherCet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteurLentille opaline pour éclairage de repérage (en cas de montage sur la commande)1 module - Noir mat, technopolymèreLivré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


