Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Bticino - Enjoliveur Living Now pour indicateur extérieur état chambre hotel - sable - BTKM11H

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

beige

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - signalisation

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 1015

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543613009

Réf. Sonepar

00038361300

Réf. Fournisseur

BTKM11H

Marque

Bticino

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

autre

utilisation:

signalisation

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

1015

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 1 module Living Now pour indicateur extérieur lumineux chambre d'hôtel Ne pas déranger et Faire la Chambre finition sable - se clipse sur la plaque de finition

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino