Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Enjoliveur Living Now pour poussoir de volets roulants 1 module - sable - BTKM05

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Enjoliveur Living Now pour poussoir de volets roulants 1 module - sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

beige

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 1015

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543612323

Réf. Sonepar

00038361232

Réf. Fournisseur

BTKM05

Marque

Bticino

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

1015

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

22 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 1 module Living Now pour poussoir de volets roulants et commande de volets MyHOME finition sable - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucherCet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur1 moduleLivré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiquesSable, technopolymère

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino