Bticino - Enjoliveur Living Now pour prise de courant Surface 2 modules - rouge - BTKR55F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - rouge
numéro RAL (équivalent) - 3026
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543649022
Réf. Sonepar
00038364902
Réf. Fournisseur
BTKR55F
Marque
Bticino
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise
couleur:
rouge
numéro RAL (équivalent):
3026
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ITALIE
hauteur:
86 mm
profondeur:
7 mm
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


