Bticino - Enjoliveur Living Now pour prise standard italien/germanique 2 modules - sable - BTKM03

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Enjoliveur Living Now pour prise standard italien/germanique 2 modules - sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 1015

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543612279

Réf. Sonepar

00038361227

Réf. Fournisseur

BTKM03

Marque

Bticino

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

1015

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 2 modules Living Now pour prise de courant standard italien et germanique finition sable - se clipse sur la plaque de finition

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino