Bticino - Enjoliveur Living Now pour ronfleur 2 modules - noir - BTKG15M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - ronfleur/sonnerie
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 7015
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543611746
Réf. Sonepar
00038361174
Réf. Fournisseur
BTKG15M2
Marque
Bticino
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
ronfleur/sonnerie
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
7015
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher 2 modules - Noir mat, technopolymère Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques Technopolymer, satin Noir 2 modules
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.


