Bticino - Enjoliveur Living Now pour variateur 2 modules - sable - BTKM19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - divers symboles
utilisation - variateur
couleur - beige
numéro RAL (équivalent) - 1015
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543619599
Réf. Sonepar
00038361959
Réf. Fournisseur
BTKM19
Marque
Bticino
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
variateur
couleur:
beige
numéro RAL (équivalent):
1015
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ITALIE
hauteur:
86 mm
profondeur:
9 mm
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


