nouveau

Bticino - Enjoliveur neutre 2 fonctions 1 module - Bronze - Living Now - BTKBM01MH

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - bronze

  • numéro RAL (équivalent) - 8017

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543817711

Réf. Sonepar

00038381771

Réf. Fournisseur

BTKBM01MH

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

bronze

numéro RAL (équivalent):

8017

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur neutre Living Now compatible double fonction, destiné à assurer une finition esthétique des mécanismes Living Now - 1 module - bronze

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino