nouveau

Bticino - Enjoliveur ON/OFF 2 modules - Champagne - Living Now - BTKC01MH2AG

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - or

  • numéro RAL (équivalent) - 1019

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543817858

Réf. Sonepar

00038381785

Réf. Fournisseur

BTKC01MH2AG

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

or

numéro RAL (équivalent):

1019

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

9 mm

Enjoliveur Living Now ON/OFF pour la finition des mécanismes Living Now - 2 modules - champagne

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino