Bticino - Enjoliveur prise TV 1 module Acier - Living Now - BTKS08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - prise d'antenne coaxiale
mode de pose - encastré
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543787830
Réf. Sonepar
00038378783
Réf. Fournisseur
BTKS08
Marque
Bticino
utilisation:
prise d'antenne coaxiale
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7005
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
7 mm
raccords isolés:
Non
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


