nouveau

Bticino - Enjoliveur volet roulant connecté - 2 modules - Acier - Living Now - BTKS32M2

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7005

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543820520

Réf. Sonepar

00038382052

Réf. Fournisseur

BTKS32M2

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur Living Now pour la finition de la commande de volet roulant connectée - 2 modules - acier

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino