Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Indicateur de signal extérieur de chambre hôtel Living Now - 1 module - BTK4373

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - rouge-vert

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP40

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543618554

Réf. Sonepar

00038361855

Réf. Fournisseur

BTK4373

Marque

Bticino

composition:

mécanisme seul

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

rouge-vert

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

1

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7015

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

5 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

44 mm

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

Indicateur de signal extérieur de chambre d'hôtel Living Now avec voyant vert et rouge - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Permet une signalisation lumineuse dans le couloir («Ne pas déranger» et «Faire la chambre»)Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 11HBornes à plaques visséesInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationAlimentation : 127V~ à 230V~ - 1 module

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino