Bticino - Interface de communication portiers Bticino et contrôle d'accès VIGIK® Hexact - BT348500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - autre
matériau - plastique
système de bus KNX - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543647219
Réf. Sonepar
00038364721
Réf. Fournisseur
BT348500
Marque
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
matériau:
plastique
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


