Non retournable

Bticino - Interrupteur à badge Living Now - 2 modules - BTK4549

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - carte hôtel

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543610930

Réf. Sonepar

00038361093

Réf. Fournisseur

BTK4549

Marque

Bticino

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

carte hôtel

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7015

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

pays de fabrication:

FRANCE

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

57 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

53 mm

profondeur d'encastrement:

31.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

41.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

Interrupteur à badge Living Now - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Délai d’extinction de 30 secondes après le retrait du badgeLe mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 22Bornes à plaques visséesInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationAlimentation : 230V~

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino