Non retournable

Bticino - Interrupteur ou va et vient Livinglight 16AX 250V~ - Tech - 2 modules - BTNT4053M2AN

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Interrupteur ou va et vient Livinglight 16AX 250V~ - Tech - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543586372

Réf. Sonepar

00038358637

Réf. Fournisseur

BTNT4053M2AN

Marque

Bticino

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

autre

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

pays de fabrication:

HONGRIE

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

profondeur d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

Interrupteur ou va et vient à commande axiale Livinglight 16AX 250V~ - livré avec enjoliveur finition Tech 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Va-et-vient Livinglight 16AX 250V~ - A équiper d'un support et d'une plaque de finition LivinglightCommande axiale : la touche revient toujours dans sa position initiale2 modulesFinition Tech

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.