Bticino - KIT CLASSE 100 V12E LINEA 3000 - BT363411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la platine de rue - anthracite
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - système bus
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543567630
Réf. Sonepar
00038004842
Réf. Fournisseur
BT363411
Marque
Bticino
couleur de la platine de rue:
anthracite
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
couleur du poste intérieur:
blanc
technique d'installation:
système bus
communication interne:
Non
avec vidéo:
Oui
mains libres:
Oui
porte-étiquette:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
mode de pose du poste intérieur:
encastré
mode de pose de la platine de rue:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
peut être connecté à un smartphone:
Non
avec fonction jour/nuit:
Oui


