Bticino - KIT HEXACT COM 2-4 portes, livré avec 1 lecteur Vigik+ et 1 module éco data mini - BT348047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose - saillie
couleur - autre
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970032447
Réf. Sonepar
00038003244
Réf. Fournisseur
BT348047
Marque
Bticino
modèle:
plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose:
saillie
couleur:
autre
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


