Bticino - Kit Portier Classe 300X - Noir + platine Linéa 3000 noire avec badges - BT363946

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Kit Portier Classe 300X - Noir + platine Linéa 3000 noire avec badges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8005543781463

Réf. Sonepar

00038378146

Réf. Fournisseur

BT363946

Marque

Bticino

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

noir

couleur de la platine de rue:

noir

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Non

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

105 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit Classe 300X Poste intérieur Noir avec écran tactile 7" format paysage Classe 300X avec boucle inductive, connexion Wi-Fi pour pilotage à distance + platine Linéa 3000 avec badges - Noir

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino