Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Lampe autonome débrochable Livinglight 230V - extraction lampe par pression 2mod - LN4380N

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - autre

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543540077

Réf. Sonepar

00038354007

Réf. Fournisseur

LN4380N

Marque

Bticino

fonction:

éclairage d'évacuation

système de contrôle:

sans

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

temps d'opération nominal:

2...2 h

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

110...240 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

44 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

longueur:

44 mm

largeur d'encastrement:

44 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

33 mm

longueur d’encastrement:

44 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Oui

courant nominal:

450...450 mA

Lampe autonome débrochable 230V Livinglight, en cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement, extraction de la lampe par simple pression - livrrée avec enjoliveur opalescent, à équiper de support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Lampe débrochable autonome Livinglight 230V - A équiper d'un support et d'une plaque LivinglightEn cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement - Autonomie : 2 heures en utilisationExtraction de la lampe par simple pression2 modulesCouleur Opalescent

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.