Bticino - Lecteur VIGIK+® T25 pour contrôle d'accès - BT348710

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Lecteur VIGIK+® T25 pour contrôle d'accès

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • système de bus KNX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970032461

Réf. Sonepar

00038003246

Réf. Fournisseur

BT348710

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

noir

matériau:

autre

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Le lecteur Vigik+ permet de compléter une installation Hexact Com ou de mettre à jour une installation existante, en remplaçant les lecteurs Vigik installés ref. BT348701 par ce nouveau lecteur Vigik+ ref. BT348710