Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - LEDs pour commandes axiales 230V Livinglight Verte - BTLN4743/230V

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - LEDs pour commandes axiales 230V Livinglight Verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 127...240 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • transfo intégré - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543567920

Réf. Sonepar

00038356792

Réf. Fournisseur

BTLN4743/230V

Marque

Bticino

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

127...240 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

127...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

autre

LED 230V de couleur verte - pour les mécanismes Livinglight de type commande axiale

Les Atouts de l'article:

LED pour commandes axiales 230V LivinglightVert

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.