Bticino - Living Now - commande de chambre d'hôtel "Ne pas déranger" / "Faire la chambre" - BTK4373C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
traitement de la surface - non traité
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543811962
Réf. Sonepar
00038381196
Réf. Fournisseur
BTK4373C
Marque
Bticino
mode de pose:
encastré
traitement de la surface:
non traité
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
radio bidirectionnelle:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
Doit être équipé d'un support et de plaques de finitionS'installe sur un support Living Now - prévoir un enjoliveurTechnologie Radio
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


