Bticino - Living Now - enjoliveur pour prise USB 2M Blanc - BTKW12PD

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Living Now - enjoliveur pour prise USB 2M Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - USB

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543735367

Réf. Sonepar

00038373536

Réf. Fournisseur

BTKW12PD

Marque

Bticino

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

autre

utilisation:

USB

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Plaque centrale blanche 2M pour chargeur USB, en thermoplastique mat sans halogène, fixation à clipser. Dimensions?: 45x86x7mm. Indice IK04, RAL 9003. Plage d?utilisation?: -5°C à 35°C. Idéale pour intégration dans systèmes domotiques.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino