Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Living Now - variateur universel 2 fils - 2 modules - 150W max - BTK4419M2

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Living Now - variateur universel 2 fils - 2 modules - 150W max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543751206

Réf. Sonepar

00038375120

Réf. Fournisseur

BTK4419M2

Marque

Bticino

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

110...240 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation par clic

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9011

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

110...240 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...150 W

puissance nominale de charge inductive:

0...150 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...150 VA

puissance max. de commutation LED:

150 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur universel encastré 2 modules, compatible LED, halogène, fluocompacte, 110V à 240V AC, 0W à 150W, variation par coupure de phase, mémoire de luminosité, bouton-poussoir, finition noire mat, IP20, sans halogène, fixation par clic.

Les Atouts de l'article:

Permet de contrôler tous types d’ampoules dimmables du marché (LED, halogènes, fluocompactes) grâce à une compatibilité universelle et une variation par coupure de début et de fin de phase.Puissance nominale jusqu’à 150W pour les LED, fluocompactes et halogènes dimmables, avec tension de commande 110-240V AC et fréquence 50-60Hz.Réglages avancés : seuil d’éclairage mini/maxi, modes indicateur/localisateur, mémoire d’état d’éclairage, sélection du mode de variation (retardé/anticipé).Compatible avec les boîtes d’encastrement de profondeur minimale 45mm, installation encastrée facilitée par fixation par clic.Mécanisme en thermoplastique mat noir (RAL 9011), indice de protection IP20 et IK04, section de conducteur 1.5mm² to 2.5mm², bornes à vis.

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino