Bticino - Living Now - variateur universel 3 fils - 1 module - 150W max - BTK4418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - noir
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543741559
Réf. Sonepar
00038374155
Réf. Fournisseur
BTK4418
Marque
Bticino
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
110...240 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation par clic
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
110...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
0...150 W
puissance nominale de charge inductive:
0...150 VA
puissance nominale de charge capacitive:
0...150 VA
puissance max. de commutation LED:
150 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet de contrôler tous types d’ampoules dimmables du marché, y compris LED, halogènes et fluocompactes, grâce à une compatibilité universelle et une variation par coupure de début et de fin de phase.Puissance nominale jusqu’à 150W pour charges LED, fluocompactes ou halogènes dimmables, avec tension de commande 110-240V AC et fréquence 50-60Hz.Réglages avancés : seuil d’éclairage mini/maxi, mode indicateur/localisateur, mémoire d’état d’éclairage, modes de variation anticipée ou retardée, et commande auxiliaire possible.Compatible avec une profondeur de boîte d’encastrement de 40mm, installation encastrée facilitée par fixation par clic et bornes à vis pour conducteurs 1.5mm² to 2.5mm².Matériau thermoplastique, finition mate noire (RAL9011), indice de protection IP20 et IK04, garantissant robustesse et sécurité pour usage intérieur professionnel.
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


