Non retournable

Bticino - Module d'alimentation pour dalle électrique Living Now MyHOME_Up - BTK8001

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543640135

Réf. Sonepar

00038364013

Réf. Fournisseur

BTK8001

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

adapté à une charge C:

Non

tension de fonctionnement normale:

25...27 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection (IP):

IP20

Module d'alimentation BUS Living Now pour dalle électrique pour système MyHOME - 1 module

Les Atouts de l'article:

1 module pour alimenter 5 commandes maximumSe fixe sur support de montage référence BTK8102

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino