Bticino - Module de caméra - anti-vandalisme - accessoire - BT308032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - plastique
construction modulaire - Oui
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543428849
Réf. Sonepar
00038342884
Réf. Fournisseur
BT308032
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Oui
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
anthracite
hauteur de la façade:
90 mm
largeur de la façade:
115 mm
profondeur d'encastrement:
30 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechangeAntivandalisme
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


