Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Module prise de courant connectée Living Now with Netatmo - BTK4531C

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543612606

Réf. Sonepar

00038361260

Réf. Fournisseur

BTK4531C

Marque

Bticino

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

numéro RAL (équivalent):

7015

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

0

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Module pour prise de courant connectée Living Now with Netatmo - permet de contrôler à distance vos appareils électriques via l'App Home + Control ou à la voix, et de suivre la consommation de vos appareils depuis votre smartphone

Les Atouts de l'article:

Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + ControlCompatible avec tout appareil électrique et gros électroménagerMesure la consommation électrique instantanée et cumuléeProtège contre les surcharges (à 16A maximum)

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino