fin de vie

Bticino - Obturateur - Minisfera - 1 module- finition gris - 332715

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Obturateur - Minisfera - 1 module- finition gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - gris

  • largeur - 59.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199533636

Réf. Sonepar

00038332715

Réf. Fournisseur

332715

Marque

Bticino

modèle:

obturateur

technique d'installation:

autre

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

gris

largeur:

59.5 mm

hauteur:

18.4 mm

profondeur:

13.9 mm

Obturateur dimension 1 module de couleur grise pour systèmes de portiers Minisfera