Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Obturateur pour Altège compo - finition Neige - BTAL63DD

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de lentille - carré

  • largeur de l'ouverture - 45 mm

  • couleur - blanc

  • hauteur de l'ouverture - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543655931

Réf. Sonepar

00038000353

Réf. Fournisseur

BTAL63DD

Marque

Bticino

matériau:

plastique

type de lentille:

carré

largeur de l'ouverture:

45 mm

couleur:

blanc

hauteur de l'ouverture:

45 mm

Obturateur Altège livrée avec support et enjoliveur finition blanc Neige, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation ou d'accéder à un câblage facilement (exemple : volets roulants), tout en conservant la même esthétique

Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino