Bticino - Obturateur pour Altège compo- finition Nuage - BTAL63CD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de lentille - carré
largeur de l'ouverture - 45 mm
couleur - gris
hauteur de l'ouverture - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543655962
Réf. Sonepar
00038000352
Réf. Fournisseur
BTAL63CD
Marque
Bticino
matériau:
plastique
type de lentille:
carré
largeur de l'ouverture:
45 mm
couleur:
gris
hauteur de l'ouverture:
45 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Obturateur Altège livrée avec support et enjoliveur finition gris Nuage, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation ou d'accéder à un câblage facilement (exemple : volets roulants), tout en conservant la même esthétique
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation ou d'accéder à un câblage facilement (exemple : volets roulants), tout en conservant la même esthétique
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


