Bticino - Parafoudre modulaire pour 1 ligne téléphonique - BT004840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commander/régler
technique d'installation - indépendant du système
type d'interface - KNX
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620048405
Réf. Sonepar
00038004840
Réf. Fournisseur
BT004840
Marque
Bticino
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
indépendant du système
type d'interface:
KNX
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
35 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
31 mm
Les Atouts de l'article:
Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


