Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Platine antivandale à bouton poussoir Linea 300 - 13 à 20 appels façade Inox - 308014

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Platine antivandale à bouton poussoir Linea 300 - 13 à 20 appels façade Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 20

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199995335

Réf. Sonepar

00038000071

Réf. Fournisseur

308014

Marque

Bticino

nombre de boutons d'appel:

20

matériau de la façade:

acier inoxydable

matériau des boutons d'appel:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

couleur:

argent

hauteur de la façade:

440 mm

largeur de la façade:

180 mm

profondeur d'encastrement:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK08 avec façade en inox 4mm avec touches affleurantes pour 13 à 20 appels - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap

Les Atouts de l'article:

Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Inox - Dimensions façade 180x440mmAlimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° verticalRéglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium

Les Atouts de la gamme:

Linea 300, une gamme complète de platines à boutons-poussoirs et à défilement de noms pour répondre à tous les chantiers de 2 à 4000 appels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino