Bticino - Platine antivandale à bouton poussoir Linea 300 - 21 à 32 appels façade Inox - 308015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 32
matériau de la façade - acier inoxydable
matériau des boutons d'appel - acier inoxydable
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199995342
Réf. Sonepar
00038000072
Réf. Fournisseur
308015
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
32
matériau de la façade:
acier inoxydable
matériau des boutons d'appel:
acier inoxydable
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
hauteur de la façade:
370 mm
largeur de la façade:
340 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 21 à 32 appels façade Inox - Dimensions façade 340x370mmAlimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° verticalRéglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium
Les Atouts de la gamme:
Linea 300, une gamme complète de platines à boutons-poussoirs et à défilement de noms pour répondre à tous les chantiers de 2 à 4000 appels
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


