Bticino - Platine antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 2 à 4 appels façade Alu - 308001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 4
matériau de la façade - aluminium
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012199992617
Réf. Sonepar
00038000063
Réf. Fournisseur
308001
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
4
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
hauteur de la façade:
270 mm
largeur de la façade:
180 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


