Bticino - Platine de rue Linea 3000 audio modulable - BT343071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - autre
matériau des boutons d'appel - autre
mode de pose - saillie
technique d'installation - système bus
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543565216
Réf. Sonepar
00038004830
Réf. Fournisseur
BT343071
Marque
Bticino
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
autre
matériau des boutons d'appel:
autre
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
hauteur de la façade:
190 mm
largeur de la façade:
100 mm
profondeur d'encastrement:
26.65 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Platine de rue Linea 3000 audio saillie en Zamak BUS 2 filsSans contrôle d'accèsPermet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4AConfigurable pour 1 ou 2 logements
Les Atouts de la gamme:
Linea 3000, platine monobloc audio, vidéo ou vidéo avec contrôle d'accès alliant design moderne, technologie intégrée et ergonomie optimale. Astucieuse, elle peut être indifféremment configurée pour 1 ou 2 appels, en fonction des besoins de l’utilisateur. Le changement de configuration peut se faire à n’importe quel moment, même après son installation initiale
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


