Non retournable

Bticino - Platine de rue Série 200 audio étroite avec clavier codé façade Alu 4mm 6 appels - 308406

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Platine de rue Série 200 audio étroite avec clavier codé façade Alu 4mm 6 appels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 6

  • matériau de la façade - aluminium

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système multifilaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199926124

Réf. Sonepar

00038308406

Réf. Fournisseur

308406

Marque

Bticino

nombre de boutons d'appel:

6

matériau de la façade:

aluminium

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

argent

hauteur de la façade:

440 mm

largeur de la façade:

180 mm

profondeur d'encastrement:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

pays de fabrication:

ITALIE

Platine de rue monobloc version étroite Série 200 audio avec façade en aluminium 4mm avec clavier codé pour 6 appels - livrée avec boîtier pour pose en encastré

Les Atouts de l'article:

Platine de rue Série 200 version étroite à boutons-poussoirs d'appel en aluminium 6 appels - Avec clavier codé type Tercode 1050 intégréÀ équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associéPorte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrièreFaçade alu 4mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.