Bticino - Poste intérieur Classe 300X - Blanc avec boucle inductive - BT344745

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • taille de l'écran (pouces) - 7 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8005543781395

Réf. Sonepar

00038378139

Réf. Fournisseur

BT344745

Marque

Bticino

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

autre

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Oui

avec secret de conversation:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran:

177.8 mm

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

pays de fabrication:

ITALIE

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Oui

largeur:

172 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

19 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste intérieur Blanc avec écran tactile 7" format paysage Classe 300X avec boucle inductive, connexion Wi-Fi pour pilotage à distance

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino