Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Poussoir Livinglight contact NO 10A 250V~ à bornes auto - Anthracite - 1 module - BTL4055AN

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Poussoir Livinglight contact NO 10A 250V~ à bornes auto - Anthracite - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543586150

Réf. Sonepar

00038358615

Réf. Fournisseur

BTL4055AN

Marque

Bticino

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

support de module

couleur:

anthracite

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7015

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poussoir à commande axiale Livinglight contact NO 10A 250V~ - livré avec enjoliveur finition Anthracite 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Poussoir Livinglight 10A 250V~ - contact NO - A équiper d'un support et d'une plaque de finition LivinglightCommande axiale : la touche revient toujours dans sa position initiale1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition Anthracite

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.