Non retournablenouveau

Bticino - Prise connectée 16A - Bronze - Living Now with Netatmo - BTKB4142AC

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - bronze

  • mode de pose - encastré

  • nombre de prises commutables - 0

  • nombre de phases - 1

  • avec volet de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543786376

Réf. Sonepar

00038378637

Réf. Fournisseur

BTKB4142AC

Marque

Bticino

couleur:

bronze

mode de pose:

encastré

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

avec volet de protection:

Non

numéro RAL (équivalent):

8017

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ITALIE

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise connectée Living Now with Netatmo 16A 3680W livrée avec support et enjoliveur bronze 2 modules - à équiper d'un plastron de finition

Les Atouts de l'article:

Voyant LED avec fonction de repérage activable depuis l’applicationMesure la consommation électrique totale et à l’instant TProtège contre les surtensions (16A maximum), standard français

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino