Bticino - Prise double RCA Living Now 1 module - noir - BTKG4269R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - prise Cinch
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543621721
Réf. Sonepar
00038362172
Réf. Fournisseur
BTKG4269R
Marque
Bticino
utilisation:
prise Cinch
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7015
pays de fabrication:
FRANCE
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
38 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Le mécanisme doit être associé à un plastron de finition de type 071 moduleNoir matTechnopolymère
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


