Bticino - Prise haut-parleur Home Cinema Bronze - Living Now - BTKB4294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - bronze
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543785294
Réf. Sonepar
00038378529
Réf. Fournisseur
BTKB4294
Marque
Bticino
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
bronze
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
8017
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


