Bticino - Prise HDMI typeA préconnectorisée version 2.0 Axolute - Anthracite - 2 modules - HS4284

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Prise HDMI typeA préconnectorisée version 2.0 Axolute - Anthracite - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543401576

Réf. Sonepar

00038000159

Réf. Fournisseur

HS4284

Marque

Bticino

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

25.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Prise HDMI typeA préconnectorisée version 2.0 Axolute livrée avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise HDMI préconnectorisée Axolute Type-A version 2.0 - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute 2 modules Finition Anthracite